18-8 F型ザル 荒目 6.5メッシュ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04897716 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質18-8ステンレス 深さ(mm)109 外寸(mm)Φ270×H121 メッシュ6.5 内寸(cm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04897734
2022-01-08
用途:
給食調理
医療・福祉・介護関連業

小さな食材に片栗粉をまぶした後、余分な粉をふるい落とす時に使用しています。
目が細かなザルだと、粉が残ってしまい、油の中に一緒に入ってしまいますが、荒目タイプだと余分な粉がほとんど落ちてくれるので、揚げカスが、あまり出ないので、助かります。

対象商品:
04897698
2017-03-04
用途:
蕎麦打ち

手打ち蕎麦を水にさらす時に、市販のざるでは目が細かすぎて水切れが悪い。この6.5メッシュならば水切れも良く丈夫である。
 特に蕎麦打ち教室のの時、生徒は水を切るのがうまくできないため、このザルは重宝する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする