※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 浅型ザル 荒目 6.5メッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04897856 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
材質18-8ステンレス 深さ(mm)187 外寸(mm)Φ489×H206 メッシュ6.5 内寸(cm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする