デリネット(綿)荒目

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(46m) 注文コード 04900008 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

綿製デリネットは伝統的な風合をそのままに、厳密な品質管理のもと生産されている定番製品です。勿論全種類とも滅菌処理済。

型式12/5EX-SP 1巻長さ(m)23 用途焼豚、ローストビーフ 適合(肉の直径の目安)7〜10cm、(適合ネットマン)20型、(適合ネットマジック)110 材質綿

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
細い
飲食業

細い肉なら大丈夫だと思いますが太い肉は入りません。
直径も書いてほしいです。

対象商品:
04900008
2018-12-06
用途:
チャーシュー

普通に使いやすいです。また、つずけて、使う予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする