曜日別特売
- 18-8 角バットアミ(補強付) 新越ワークス(Three Snow) 04900175

18-8 角バットアミ(補強付)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ21枚取
内容量1個注文コード04900175品番-
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

足の際に補強が有り、足が押し上げられず丈夫です。

材質18-8ステンレス仕様目の間隔:15mmサイズ21枚取外寸(mm)210×165×H15商品タイプアミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 重たい木枠容器の水切り
農・林・水産業

同じ会社の製品で「ステンレス頑丈なバット用網 アミ」を使用して良かったので追加購入しようとしたときに、この商品を見つけました。
強度的には少し劣り、足間がややへこみますが、補強があるため荷がかかっていない足の部分が上に飛び出してくることが無いので、何とか使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 04900175
2023-02-28
用途: 魚料理
自動車・二輪車・自転車関連業

捌いた魚身をバットに直置きしたくなく本品を購入。なかなかよろしい。

対象商品 : 04900157
2021-12-08
用途: 多めのてんぷらを揚げるときに利用

このサイズバット網がなかったので、保有していたバット用で購入。これで2つのバットにそれぞれの網がそろったので完了です。日本製で壊れることもないと思うので助かります。(合羽橋に行かなくて済んだ)

対象商品 : 04900123
2021-10-19
用途: 蒸しものの保温のための底上げ
製造業

説明文通り足の部分により近いところで横線が張られてたわまず丈夫です。お値段も手ごろで枚数が必要になった時でもいいと思います。

対象商品 : 04900175
2020-09-23
用途: 調理

さすが日本製、しっかりしたつくりで、長持ちしそうです。

対象商品 : 04900123
2019-12-07
用途: 焼きたてのパンを置いて冷ましています。
サービス業

サイズも程よく、とても重宝しています! もう一つあっても良いなと思っているので、また購入するかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする