用途アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面トラスコ品番642-4180種別ネガ材質KPD010形状ひし形55°寸法A(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さT(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)5.16コーナーR(mm)0.8穴の有無あり厚さ公差(mm)±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内接円公差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ公差(mm)±0.08~±0.18逃げ角α(°)0