曜日別特売
1005CW(152) カムウェア カムカバー ポリカーボ クリア キャンブロ 04903745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カムウェア カムカバー ポリカーボ クリア

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード04903745品番1005CW(152)
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ポリカーボネイト製で断熱性に優れています。-4℃~100℃までの熱に対応でき、軽くて丈夫です。

形状クリア材質ポリカーボネイト外寸(mm)282×H70内寸(mm)Φ268、Φ242
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 製菓の際に
飲食業

タルトがきれいに保管できます。ナパージュがくっつきません!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする