曜日別特売
S25-DRZ2369-08 ドリル 京セラ 04903805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S25-DRZ2369-08 ドリル 京セラ 04903805
S25-DRZ2369-08 ドリル 京セラ 04903805
S25-DRZ2369-08 ドリル 京セラ 04903805

ドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
刃径(Φmm)23
寸法L3(mm)69
69
46
92
61.5
82
42
43
64.5
86
63
44
67.5
90
66
88
47
48
72
73.5
96
50
75
100
140
106
内容量1本注文コード04903805品番S25-DRZ2369-08
参考基準価格(税別)¥59,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

4コーナー仕様で高経済性を実現。
切屑を3分割するため、切りくず排出性・静寂性に優れ、高信頼性加工を実現。
鋭い切れ味で穴加工時の切削抵抗変動が小さく、高機能加工を実現。

仕様
半径方向オフセット可能範囲/+1.3
オフセット加工する場合は、送りをf=0.08mm/rev.以下に設定して下さい。
適合
(部品)クランプスクリュー/SB-2570TR、レンチ/DT-8、プラグ/GP-1
(チップ)ZCMT080304、ZCMT080304SP
用途マジックドリル適合チップZCMT080304、ZCMT080304SP寸法L1(mm)150寸法D(Φmm)23刃径(Φmm)23寸法L3(mm)69トラスコ品番142-3347刃数2被削材鉄・ステンレス・鋳物・非鉄金属寸法L2(mm)96寸法d(Φmm)25寸法d1(Φmm)33寸法Rc(mm)Rc1/8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする