※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サネックス
サネックスの バンケット用品
サネックスの チェーフィングディッシュ
ロールトップチェーファー 角型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
シングル
注文コード
04904052
品番
X32129UV
参考基準価格(税別)
¥81,150
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(mm)
670×485×H435、カバーオープン時:H270
内寸(mm)
495×295×H65
材質
D7ステンレス(18cr-3Ni-2.5cu)
容量(L)
8.5
種別
シングル