※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サネックス
サネックスの バンケット用品
サネックスの チェーフィングディッシュ
ロールトップチェーファー 丸型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
6.8
注文コード
04904068
品番
X32681U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
カバーは90度と180度に開きます。
材質
D7ステンレス(18cr-3Ni-2.5cu)
容量(L)
6.8
外寸(mm)
Φ465×H445、カバーオープン時:H270
内寸(mm)
中鍋:Φ365×H65