曜日別特売

ドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
刃径(Φmm)30
溝長(mm)60
全長(mm)154
内容量1本注文コード04904076品番S32-DRZ3060-10
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
用途マジックドリル刃径(Φmm)30溝長(mm)60全長(mm)154トラスコ品番647-1137適合チップZCMT10T304、ZCMT10T304SP
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする