伝蔵
白角杭
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
300
300
450
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本)
注文コード
04906391
品番
Q144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ガーデニングや草花の支柱などで使われる杭です。
用途
支柱、竹垣、柵などを作る材料に。
トラスコ品番
428-7552
長さ(mm)
300
材質
本体:天然木
幅(mm)
30
注意
※天然木を使用の為、ひびや割れがある場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません