Q119 焼丸太 伝蔵 04906418

焼丸太

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
04906418
品番
Q119
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

白木の丸太の表面に焼加工した丸太です。

用途
支柱、竹垣、柵などを作る材料に。
トラスコ品番
429-0630
材質
本体:天然木
長さ(mm)
600
幅(mm)
60
注意
※天然木を使用の為、ひびや割れがある場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする