曜日別特売
Q054 ACQ杭 伝蔵 04906470

ACQ杭

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量1箱(5本)
長さ(mm)1800
内容量1箱(5本)注文コード04906470品番Q054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

腐りにくいように防腐加工されている杭です。

用途
土木、園芸、土留め、支柱などに。
トラスコ品番
428-7529
材質
本体:天然木
長さ(mm)
1800
幅(mm)
75
注意
※天然木を使用の為、ひびや割れがある場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする