伝蔵
白杭
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
1箱(5本)
1箱(10本)
¥11,980
長さ(mm)
1200
600
900
1200
1500
1800
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
04906531
品番
Q128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ガーデニングや草花の支柱などで使われる杭です。
用途
支柱、竹垣、柵などを作る材料に。
トラスコ品番
429-0650
長さ(mm)
1200
幅(mm)
60
材質
本体:天然木
外径(Φmm)
60
注意
※天然木を使用の為、ひびや割れがある場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません