伝蔵
ACQ杭
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
1箱(5本)
1箱(10本)
¥6,598
長さ(mm)
600
600
1200
1500
1800
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
04906576
品番
Q058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
腐りにくいように防腐加工されている杭です。
用途
土木、園芸、土留め、支柱などに。
トラスコ品番
428-9096
材質
本体:天然木
長さ(mm)
600
幅(mm)
60
注意
※天然木を使用の為、ひびや割れがある場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません