伝蔵
焼杭
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
1箱(5本)
1箱(10本)
¥6,298
長さ(mm)
600
600
1200
1500
1800
幅(mm)
60
45
60
75
トラスコ品番
429-0662
168-1209
428-7475
428-7549
428-9050
429-0639
429-0648
429-0649
429-0662
429-0665
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
04906610
品番
Q115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
白木の杭の表面に焼加工した杭です。
用途
支柱、竹垣、柵などを作る材料に。
トラスコ品番
429-0662
長さ(mm)
600
幅(mm)
60
材質
本体:天然木
注意
※天然木を使用の為、ひびや割れがある場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません