シンドー
シンドーの キッチン・調理用品
シンドーの ボール・ざる・漬物・米びつ
シンドーの 片手ザル・すくいザル・揚げザル
18-8 普及タイプ 竹柄そばあげ 縦型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04906633
品番
-
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,298
¥
2,598
バスケットに入れる
柄長さ(mm)
360
外径(Φmm)
240
材質
18-8ステンレス・竹
金網
6.5メッシュ