※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

つけもの重石 ポリエチレン

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04906825 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質本体:ポリエチレン・中:セメント 質量(kg)15 外寸(mm)Φ340×H100 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04906843
2024-03-07
用途:
重しとして

使用前に試しに重量を量ったら9.3kgだった。重量過多であれば特に気にならないが少なかったため少し損した気分になった。

対象商品:
04906834
2019-01-21
用途:
漬物の重しに
卸売・小売業

今まで自然石を使用していました。それは、重ねづらいですが
この商品は、重ね可能でさらに扱いやすく清潔に使用できます。
漬物漬けは趣味です。この重しでさらに、楽しくなりそうです。

対象商品:
04906816
2019-04-04
用途:
洗濯清掃

作業靴を洗浄する為水槽の中から出ない様重しとして購入しました。使用して問題なく使えます。もう少し面積があればよかったです。

対象商品:
04906843
2018-09-21
用途:
青梅と味噌を漬ける
有限会社さいとうオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

重さ敵にちょうど手ごろで、使用御の洗浄も簡単に出来そう。

対象商品:
04906834
2018-06-26
用途:
漬物石
R工房 様 (製造業)

本当は2キロを2つほしかったけど無かったので5キロを一つこうにゅうしました、個人事業者も2キロを購入出来たらよかったと思います

対象商品:
04906834
2015-04-01
用途:
陳列棚 荷重試験用重り

陳列棚の荷重試験をするための重りとして購入
取っ手がある事、積み重ねがしやすい(10Kg用と5kg用でも積み重ねができる)事で非常に助かっています。

対象商品:
04906834
2016-03-05
用途:
手作り味噌の重石
その他業種

15Lの容器に10kgの味噌を仕込みましたが 本品の高さが障害となり蓋をすることができませんでした。もう少し高さが半分くらいにならないかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする