TK-614 抗火石木炭コンロ(炭焼台) 照姫 04910456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗火石木炭コンロ(炭焼台)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外寸(mm)600×140×H165、焼き面:560×100×H75
600×140×H165、焼き面:560×100×H75
450×140×H165、焼き面:410×100×H75
510×140×H165、焼き面:470×100×H75
600×240×H165、焼き面:560×200×H75
600×180×H165、焼き面:560×140×H75
750×180×H165、焼き面:710×140×H75
900×180×H165、焼き面:860×140×H75
750×210×H165、焼き面:710×170×H75
900×210×H165、焼き面:860×170×H75
内容量1個注文コード04910456品番TK-614
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
型式60cm 小質量(kg)12.7外寸(mm)600×140×H165、焼き面:560×100×H75
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする