抗菌密封保存容器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04910562 品番 M-6688
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

様々な用途に応じて保存できる容器です。

材質ソーダガラス 容量(mL)835 高さ(mm)146 口径(Φmm)98 最大径(Φmm)105

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04910562
2021-11-25
用途:
半生の加工食品の保管
その他業種

何と言ってもこれですね、ねじ止めのキャップでは開かなくなったり湿ったり
金属部分の管理さえちゃんとしておけば,中身は完全に保護出来ます!

1人が参考にしています
対象商品:
04910553
2020-10-06
用途:
乾物やピクルスの保存
Fusible 様 (飲食業)

開け閉めが軽く、かつ頑丈で大変気に入りました。見た目もシンプルで中身が見えやすくおすすめです。

2人が参考にしています
対象商品:
04910562
2018-06-24
用途:
食品の保存
医療・福祉・介護関連業

厚みがあり頑丈なガラス製品。パッキンもついているのでしっかりと封をすることができ、内容物がこぼれ出る心配は全くありません。
ポリ容器の場合には容器から漏れ出る物質が気になりますが、ガラス製品であるため全く心配はありません。
一番気に入ったのは、ポリ容器の化学物質漏出がなく安心して食品を保存することができるということ。
価格も予想より安値で手に入りました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする