曜日別特売
UN-SH ユニバーサルセンタリングホルダー 富永工作所 04910745

※使用例

ユニバーサルセンタリングホルダー

(3件のレビュー)
内容量1個注文コード04910745品番UN-SH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

360°測定値が見える!
芯出し径の変更がスライド式で簡単!
小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)

用途
プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出
主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認
寸法(Φmm)6使用機械フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等幅×全高(mm)100×105
注意
※てこ式ダイヤルゲージは別途必要になります。

商品説明動画

芯出しアタッチメント「ユニバーサルセンタリングホルダー」
この動画は、15が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04910745
2018-02-07
用途: 精密機械作業
製造業

とても使い勝手が良いので作業の効率が上がります。
もう一台検討しています。

1が参考にしています
対象商品 : 04910745
2017-03-15
用途: フライス作業の段取り
製造業

他の方がレビューで書いている微調整用のダイヤルですが、製作メーカーのHPを見るとどんな物か分かると思います。
テストインジケータを取り付ける穴も、回転軸に取り付けるシャンクもどちらもφ6です。アルミ製ですが剛性は十分です。
ちなみに、φ6のシャンクはイモねじを緩めれば簡単に反対側に突き出せるので、他の方が書いてるような干渉は起こらないと思います。
いい商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 04910745
2015-10-01
用途: マシニングセンターでの振り回し芯出し作業
新栄モールド株式会社

今まで使っていた振り回しが壊れ、同じ物を探したが、すでに生産しておらず、代替えを探していました。
商品説明動画で使い方解りやすく見れて、とても参考になりました。
ただ、微調整が出来無さそうなので購入を決めきれずにいました。
他のメーカの振り回しも金額やら機能やらで一長一短・・・
とりあえず、早急に必要だったのでこの商品に決めました。
配達されて、中を確認すると・・・・????
え????モデルチェンジ???
なんと!微調整が出来る様になっているではないですか!!!
これなら十分使えます。
ただし、この微調整が出来る様になった事で、ピックの向きの制限が出てしまい
説明動画の様にピックの向きを大きく振れなくなってしまっています。
あと、もうちょいその部分を長くし微調整ダイヤルが干渉しなくなれば完璧でした。
それほど難しくないので直ぐにモデルチェンジ出来るのでは?(期待をこめて)
説明動画だと微調整が出来ないので購入を考えてるユーザー様もいらっしゃるかもしれませんの動画差し替えしたらどうでしょうか?(余計なお世話か?(笑)

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする