スプールアッセンブリー

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04910772 品番A-53067
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,313
販売価格(税別)
1,194
適合MUR181DRF

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04910772
2023-06-20
用途:
草刈り
その他業種

該当品用のスプリングを入手したい。A-55902では
適合しない。

2人が参考にしています
対象商品:
04910772
2020-10-11
用途:
マキタ充電式草刈り機の交換用
その他業種

マキタ充電式草刈り機の交換用スプールですが、浮かして使っているつもりでも地表面を擦っているのかすぐに磨耗してきます。ナイロン刃だけ交換しても良いのですが結構面倒です。

2人が参考にしています
対象商品:
04910772
2020-05-22
用途:
駐車場の除草作業時に使用しています。
その他業種

マキタのMUR181Dのナイロンコードが無くなったので、交換用に購入しました。ワンタッチで交換でき、直ぐに威力を発揮してくれたので助かりました。装着するときに、ナイロンコードをしっかり巻き戻してセットした方が良いのかも知れませんね。これから暑くなりどんどん伸びてくるので交換用に追加購入するつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
04910772
2020-08-13
用途:
草刈り
運輸・通信業

今まで使用していたスプールは、かなりすり減っていたので、今回購入して、改めて新品の良さが手に響いてくる。

対象商品:
04910772
2020-08-26
用途:
予備品
その他業種

マキタ草刈機の予備草刈刃として購入、よってまだ使用感なし。

対象商品:
04910772
2020-07-12
用途:
MUR181D草刈用
その他業種

本体に付いていた物が不良品なのか、アッセンブリを確認するため、購入した。
元々の欠陥なのか20分の使用で5mほどコードが消費されてしまう。
かと思えばコードが全然でなかったり、刈りクズが入り込んで絡んだりつまったりして、気持ちよく使えたことがない。
また、181D本体説明書にバネが付いていると記載があったが見つからないため、これもついてくるのか確認したかった。
しかし、このアッセンブリ本体にバネは付いていない。なので別に購入したが、バネをつけてみても使用感はかわらなかった。
どうも画像上にある丸い金属部が押すと動くはずが、あまり動かない。
なので動いたとしても押されたままになり、コードが延々だされてしまうようだ。
これはメーカー不良だと思う。

4人が参考にしています
対象商品:
04910772
2019-09-03
用途:
庭仕事
その他業種

店は特に問題はありませんでした。スムーズに取引が出来ました。メーカーへの注文になるが、取り付け、取り外しに、かなり力が入り、女性の握力では無理。もっと簡単に出来るようにして欲しい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
04910772
2017-07-16
用途:
除草作業用に購入しました。

草の根元が5〜6mm位でしたらそれなりに切れます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする