曜日別特売
AR111 軸付ゴム砥石 2.34軸 アルゴファイルジャパン 04911781

 

AR111 軸付ゴム砥石 2.34軸 アルゴファイルジャパン 04911781
AR111 軸付ゴム砥石 2.34軸 アルゴファイルジャパン 04911781

軸付ゴム砥石 2.34軸AR111

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番221-0237
内容量1パック(5本)注文コード04911781品番AR111
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

各種金属の形状修正に適しています

トラスコ品番
221-0237
粒度
120
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
16
外径(mm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする