京セラ
チップ GBA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
PR930
PR905
コーナー半径(mm)
0.2
0.3
0.4
トラスコ品番
172-6790
357-9409
357-9425
357-9018
357-9042
357-9077
357-9085
548-1376
548-1562
548-1589
357-9174
548-1732
全178種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04911855
品番
GBA43R200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,500
寸法A(mm)
12.7
寸法B(mm)
3.5
寸法T(mm)
4.76
寸法W(mm)
2(-0.025~+0.025)
寸法d(Φmm)
5.5
材質(本体)
-
適合ホルダ
-
寸法rε(mm)
0.2
寸法RE(mm)
-
寸法CW(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。