曜日別特売
AR501 軸付ゴム砥石GC Φ3.0軸 アルゴファイルジャパン 04912779

 

AR501 軸付ゴム砥石GC Φ3.0軸 アルゴファイルジャパン 04912779
AR501 軸付ゴム砥石GC Φ3.0軸 アルゴファイルジャパン 04912779

軸付ゴム砥石GC Φ3.0軸AR501

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1パック(5本)
注文コード
04912779
品番
AR501
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

ゴム砥石ならではの弾性が滑らかな仕上がりをもたらします

トラスコ品番
220-8658
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
20
粒度
80
外径(mm)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする