曜日別特売
AR352 軸付ゴム砥石 3.0軸 アルゴファイルジャパン 04912910

 

AR352 軸付ゴム砥石 3.0軸 アルゴファイルジャパン 04912910
AR352 軸付ゴム砥石 3.0軸 アルゴファイルジャパン 04912910
AR352 軸付ゴム砥石 3.0軸 アルゴファイルジャパン 04912910

軸付ゴム砥石 3.0軸AR352

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1パック(5本)
注文コード
04912910
品番
AR352
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

ゴム砥石ならではの弾性が滑らかな仕上がりをもたらします。
研磨タイプ(AR410~AR455)は研磨力に優れ、通常の粒度より一番手程度上の光沢感ある研磨作業が可能です。
主に艶出し専門で特に貴金属等の研磨に適しています。

トラスコ品番
220-8684
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
20
粒度
120
外径(mm)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする