代表画像
アルゴファイルジャパン
ベスディア セラミックファイバーストーン
BSR1006T
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04913217
品番
BSR1006T
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ベスディアセラミックファイバーストーンは日本製のアルミナ繊維を使用し、日本製の機械で、日本の技術を駆使して、製造拠点を海外に移し、製造されています。
用途
金型研磨、精密バリ取りに。
トラスコ品番
201-7436
粒度
#1200
全長(mm)
100
サイズ
1x6x100
厚さ×幅W(mm)
1×6