KK-2100 杭抜き器 小林工具製作所 04913470

 

KK-2100 杭抜き器 小林工具製作所 04913470
KK-2100 杭抜き器 小林工具製作所 04913470
KK-2100 杭抜き器 小林工具製作所 04913470
KK-2100 杭抜き器 小林工具製作所 04913470
KK-2100 杭抜き器 小林工具製作所 04913470

杭抜き器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(2台)
注文コード
04913470
品番
KK-2100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

地面に打ち込まれた杭を、油圧の力で抜くことができます。
チェーンを巻くことにより、丸状に限定されず、四角形の杭など様々な対象物を抜くことができます。
コンパクトなサイズと軽量性で農地への持ち運びの負担を軽減させます。

用途
防獣柵を撤去する機会に。
付属品
本体、ハンドル、チェーン、取扱説明書
トラスコ品番
659-5592
材質
本体:スチール、ハンドル:スチール、チェーン:スチール
長さ(mm)
230
幅(mm)
230
高さ(mm)
240

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする