- 用途
- 1人での墨出し・地墨合わせ作業に。
- 付属品
- ホルダー EASY-LOCK・USB(Type-C)ケーブル・受光器用ホルダー
- 寸法(mm)
- 自動追尾回転台:108×46×122 、受光器:128×64×36
- 質量(g)
- 自動追尾回転台:460 、受光器:180
- 防塵防水性能
- IP54※粉塵が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。※いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。
- オートパワーオフ
- 受光器:無操作・無受光状態で約7分後
- バッテリー容量(mAh)
- 自動追尾回転台:2000、受光器:1600
- 回転速度
- 最大16秒(360°)
- 周波数(GHz)
- 2.4
- 通信距離(m)
- 1~20
- 連続使用回数
- 自動追尾回転台:約1500回 受光器:約3500回 ※ 20℃の環境で自動追尾機能を使用した場合です。また使用環境や充電回数などで変動します。
- 受光距離(m)
- 2~20 ※ 受光距離の上限20mは参考数値です。ご使用になる作業環境や測定位置によりさらに長距離の受光が可能です。
- 受光幅(mm)
- 中心:±1