69748 自動追尾回転台 受光器セットLEXIAレッド用 シンワ測定 04915877

69748 自動追尾回転台 受光器セットLEXIAレッド用 シンワ測定 04915877
69748 自動追尾回転台 受光器セットLEXIAレッド用 シンワ測定 04915877
69748 自動追尾回転台 受光器セットLEXIAレッド用 シンワ測定 04915877
69748 自動追尾回転台 受光器セットLEXIAレッド用 シンワ測定 04915877

自動追尾回転台 受光器セットLEXIAレッド用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04915877
品番
69748
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

地墨合わせを1人作業で省力化 レーザーラインを自動追尾
専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。
自動追尾回転台はレーザーロボ LEXIAシリーズと接続可能なため、後付けができます。
自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えがなく、スムーズに作業ができます。
受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運びができます。取付コマは着脱可能です。
自動追尾回転台と受光器はUSB Type-Cで繰り返し充電ができます。
防塵・防水性能 保護等級IP54です。
受光器は付属のホルダーをお使いいただくと、柱などに取り付けられます。

用途
1人での墨出し・地墨合わせ作業に。
付属品
ホルダー EASY-LOCK・USB(Type-C)ケーブル・受光器用ホルダー
寸法(mm)
自動追尾回転台:108×46×122 、受光器:128×64×36
質量(g)
自動追尾回転台:460 、受光器:180
防塵防水性能
IP54※粉塵が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。※いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。
オートパワーオフ
受光器:無操作・無受光状態で約7分後
バッテリー容量(mAh)
自動追尾回転台:2000、受光器:1600
回転速度
最大16秒(360°)
周波数(GHz)
2.4
通信距離(m)
1~20
連続使用回数
自動追尾回転台:約1500回 受光器:約3500回 ※ 20℃の環境で自動追尾機能を使用した場合です。また使用環境や充電回数などで変動します。
受光距離(m)
2~20 ※ 受光距離の上限20mは参考数値です。ご使用になる作業環境や測定位置によりさらに長距離の受光が可能です。
受光幅(mm)
中心:±1
注意
※絶対に分解しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする