曜日別特売

ショックアブソーバー NESJ16X8シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●最大吸収能力:5J●吸収ストローク:8mm●衝突速度範囲:0.1~1m/s●最高使用頻度:40c/m●単位時間当たりの最大吸収能力:130J/m●スプリング戻り力:12.5N●偏角度:3°以下●使用温度範囲:0~60℃●コード番号:356-0498注文コード04916007品番NESJ16X8-02
参考基準価格(税別)¥7,010販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ストッパナットによるストローク調整が可能です。

仕様●最大吸収能力:5J●吸収ストローク:8mm●衝突速度範囲:0.1~1m/s●最高使用頻度:40c/m●単位時間当たりの最大吸収能力:130J/m●スプリング戻り力:12.5N●偏角度:3°以下●使用温度範囲:0~60℃●コード番号:356-0498アズワン品番68-1227-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする