曜日別特売

ショックアブソーバー NESJ6X4シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●最大吸収能力:0.5J●吸収ストローク:4mm●衝突速度範囲:0.1~1m/s●最高使用頻度:90c/m●単位時間当たりの最大吸収能力:20J/m●スプリング戻り力:3N●偏角度:1°以下●使用温度範囲:0~60℃●コード番号:356-0748注文コード04916050品番NESJ6X4-01
参考基準価格(税別)¥4,740販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ストッパナットによるストローク調整が可能です。

仕様●最大吸収能力:0.5J●吸収ストローク:4mm●衝突速度範囲:0.1~1m/s●最高使用頻度:90c/m●単位時間当たりの最大吸収能力:20J/m●スプリング戻り力:3N●偏角度:1°以下●使用温度範囲:0~60℃●コード番号:356-0748アズワン品番68-1227-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする