TRUSCO
ローパーティション 上部透明 W900XH1765
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04917338
品番
TLP-1809UCL-LGN
参考基準価格(税別)
¥73,890
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。
汎用性の高いクロスと上部透明パネルの解放感あるパネルです。
トラスコ品番
716-1961
材質
パネル:フラッシュ合板+上部アクリル、パネル枠:塩ビ成型品
色
ライトグリーン
高さ(mm)
1765
奥行(mm)
30
間口(mm)
900
張地
布
パネル厚(mm)
30
注意
※パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません