曜日別特売
TLP-1512U-LGN ローパーティション 上部半透明 W1200XH1465 TRUSCO 04917469

ローパーティション 上部半透明 W1200XH1465

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04917469
品番
TLP-1512U-LGN
参考基準価格(税別)¥71,300販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

幅も高さも豊富にサイズ展開しています。
自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。
汎用性の高いクロスと透過性のある半透明タイプです。

トラスコ品番
716-1963
材質
パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
色
ライトグリーン
高さ(mm)
1465
奥行(mm)
30
間口(mm)
1200
パネル厚(mm)
30
注意
※パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする