JBM2555HPG ホルダー付PGメジャー JOB Master 04917968

 

JBM2555HPG ホルダー付PGメジャー JOB Master 04917968
JBM2555HPG ホルダー付PGメジャー JOB Master 04917968
JBM2555HPG ホルダー付PGメジャー JOB Master 04917968
JBM2555HPG ホルダー付PGメジャー JOB Master 04917968
JBM2555HPG ホルダー付PGメジャー JOB Master 04917968
JBM2555HPG ホルダー付PGメジャー JOB Master 04917968
JBM2555HPG ホルダー付PGメジャー JOB Master 04917968
JBM2555HPG ホルダー付PGメジャー JOB Master 04917968
JBM2555HPG ホルダー付PGメジャー JOB Master 04917968
JBM2555HPG ホルダー付PGメジャー JOB Master 04917968
JBM2555HPG ホルダー付PGメジャー JOB Master 04917968
JBM2555HPG ホルダー付PGメジャー JOB Master 04917968

ホルダー付PGメジャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04917968
品番
JBM2555HPG
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。
臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。
吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。

用途
一般作業やスポーツなどに。
仕様
ショックアブソーバー:あり、455ピッチ表示:あり
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
メートル両面目盛
水平保持(m)
2.4
爪部
0点補正移動爪、マグネット付移動爪

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする