5.HPI ピンクイワシ(588400) ハードコア バレットブル(F)190mm デュエル 04922509

ハードコア バレットブル(F)190mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04922509
品番
5.HPI ピンクイワシ(588400)
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

待望の190mm新登場!
最大飛距離80mオーバー!!(100mm/190mm)
最大飛距離90mオーバー!!(130mm/160mm)
青物用ぶっ飛びポッパー
次世代重心移動システム 「MAG BULLET(R)(マグネットバレット
ウェイトトランスファーシステム)International Patent」 搭載
魚がルアーを認識しやすい水平姿勢でフッキング率アップ
大口径カップとボトルネック形状による
短距離ハイアピールアクション
新サイズ登場! バレットブル190mm!!
製品重量約110gのヘビーウェイト設計により、PE6~8号を使用する大型魚狙いのタックルでも圧倒的な飛距離を実現。向かい風や荒れた海況でも安定したキャスタビリティを発揮し、遠くで発生したナブラや潮目を確実に射程へ収める。
190mmの存在感あるシルエットと大口径カップが、豪快なスプラッシュとバブル、力強いポップサウンドを生み出し、広範囲の魚にその存在を強烈にアピール。
大型ベイトを捕食している状況や、水深のあるエリアから魚を浮かせたい場面で真価を発揮。大型青物、GT、マグロ類との真っ向勝負に応える190mmビッグモデル。

寸法(mm)
190
タイプ
フローティング
本体質量(g)
95
フック質量(g)
推奨装着総重量:約110
適合フック
シングル:#3/0 (太軸)/トリプル : 5-8g
リングサイズ
#9(POWER)
飛距離(m)
80オーバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする