BU-4850-A プラスチック足 サトーパーツ 04922746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BU-4850-A プラスチック足 サトーパーツ 04922746
BU-4850-A プラスチック足 サトーパーツ 04922746

プラスチック足BU-4850-A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズA
内容量1セット(100個)注文コード04922746品番BU-4850-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

プラスチック足 カラー足 フット 計器用足

サイズ
A
締付トルク(N・m)
0.4M3ねじ、Φ7mm,t0.5mm ワッシャー使用時),
材質
【絶縁】低密度ポリエチレン
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする