曜日別特売
44044 グリーンスイーパー45 八ツ矢工業 04923227

グリーンスイーパー45

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
04923227
品番
44044
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

3列植毛でコシが強く、粗いゴミから細かいゴミまで、重いゴミも軽いゴミも一気に掃き集められます。
押し掃き作業なので広いスペースで長時間の作業でもラクにできます。

用途
フラットな床の清掃に。
コンクリートの線引き仕上げに
材質
台/天然木 毛/塩ビ 金具/鉄 柄/スチールパイプ
質量(g)
800
幅(cm)
45
全長(cm)
140
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする