山本科学工具研究社
マイクロビッカース(HMV)硬さ基準片
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
校正証明書・仕様・内容量
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
校正証明書
一般校正
注文コード
04923891
品番
HMV-200(1,0.1,0.01)(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。
硬さのバラツキは極めて理想的です。
硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途
硬さ試験用
呼び
200
仕上
超仕上(測定面)
測定点数(n)
6(3×2)
材質
Be Copper
寸法(mm)
Φ25×6
硬さ
HMV
JIS規格
JIS B7735
バラツキ許容値(R=Max.-Min)
5%(HV0.1)
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(ISO書類一式付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500