山本科学工具研究社
マイクロビッカース(HMV)硬さ基準片
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
校正証明書・仕様・内容量
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
校正証明書
なし(検査票のみ)
仕様
【試験条件】1、0.1、0.01
注文コード
04924697
品番
HMV-200(1,0.1,0.01)
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。
硬さのバラツキは極めて理想的です。
硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途
硬さ試験用
呼び
200
仕上
超仕上
測定点数(n)
6(3×2)
仕様
【試験条件】1、0.1、0.01
材質
Be Copper
寸法
Φ25×6
硬さ
HMV
JIS規格
JIS B7735
バラツキ許容値(R=Max.-Min)
5%(HV0.1)
校正証明書
なし(検査票のみ)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(ISO書類一式付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。