京セラ
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
刃径D(Φmm)
23
11
14
17.5
18
20
23
26
27
28
29
32
35
39
43
48
シャンク径d(Φmm)
20
10
12
16
20
25
32
刃数
3
1
2
3
4
有効長(mm)
46
23
28
35
38
40
46
52
54
56
58
64
70
78
86
96
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04934246
品番
MEF23-S20
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
用途
座ぐりエンドミル(SPMTチップ用)
全長L(mm)
126
刃数
3
刃径D(Φmm)
23
シャンク径d(Φmm)
20
有効長(mm)
46
コーナーR(mm)
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。