京セラ
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
48
11
14
17.5
18
20
23
26
27
28
29
32
35
39
43
48
シャンク径d(Φmm)
32
10
12
16
20
25
32
刃数
4
1
2
3
4
有効長(mm)
96
23
28
35
38
40
46
52
54
56
58
64
70
78
86
96
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04934316
品番
MEF48-S32
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
座ぐりエンドミル(SPMTチップ用)
全長L(mm)
176
刃数
4
刃径D(Φmm)
48
シャンク径d(Φmm)
32
有効長(mm)
96
コーナーR(mm)
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。