京セラ
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
20
8
10
12
16
20
25
有効長(mm)
25
10
13
15
30
16
20
25
32
31
全長(mm)
180
100
130
150
110
160
140
180
200
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04935603
品番
MRF20-S25-180
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
用途
ボールエンドミル
R
10
寸法D(Φmm)
20
有効長(mm)
25
全長(mm)
180
寸法L1(mm)
25
寸法L2(mm)
80
刃数
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。