プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。径22mmと19mmのパイプ骨材とフィルム止めレールを専用の部品で組み立てられるキットです。別売りの側面防虫ネットを展張すれば、春先からの虫除けにも最適です。フィルム⇔ネット張り替えOK!!防虫ネットは側面のみとなります。丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工。出入り口も大きく、ハウス内の高さも2m以上と作業時も快適です。