- ヒロガーデン4 東都興業 04936981

- ヒロガーデン4 東都興業 04936981
- ヒロガーデン4 東都興業 04936981
- ヒロガーデン4 東都興業 04936981
- ヒロガーデン4 東都興業 04936981
- ヒロガーデン4 東都興業 04936981

ヒロガーデン4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04936981
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。
径22mmのパイプ骨材とフィルム止めレールを専用の部品で組み立てられるキットです。
丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。
屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。
間口2.7m、奥行も4.8mと大きく、ハウス内の高さも2m以上と作業時も快適です。
別売りの換気セットを使用すればハウス内の換気も楽々です。

用途
家庭園芸用ミニハウス
タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする