曜日別特売
GS-50 部品 スクリュー 京セラ 04939733

GS-50 部品 スクリュー 京セラ 04939733
GS-50 部品 スクリュー 京セラ 04939733

部品 スクリュー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード04939733品番GS-50
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
用途スクリュートラスコ品番208-9611寸法E(mm)3.0寸法B(mm)13.0寸法C(mm)7.5寸法A(Φmm)M5×0.8角度θ(°)82
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする