京セラ
部品 スクリュー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
04939742
品番
GS-50S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥430
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
スクリュー
寸法A(mm)
M5×0.8
寸法E(mm)
3.0
寸法B(mm)
9.0
寸法C(mm)
7.5
主な用途
スクリュー
角度θ(°)
82
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。