DF1114 6.6オンスプレミアムリンガーTシャツ D-FACTORY 04941522

DF1114 6.6オンスプレミアムリンガーTシャツ D-FACTORY 04941522
DF1114 6.6オンスプレミアムリンガーTシャツ D-FACTORY 04941522
DF1114 6.6オンスプレミアムリンガーTシャツ D-FACTORY 04941522
DF1114 6.6オンスプレミアムリンガーTシャツ D-FACTORY 04941522
DF1114 6.6オンスプレミアムリンガーTシャツ D-FACTORY 04941522
DF1114 6.6オンスプレミアムリンガーTシャツ D-FACTORY 04941522

6.6オンスプレミアムリンガーTシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
色ホワイト×インディゴ
内容量1枚注文コード04941522品番DF1114
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

配色のアクセントが効いたリンガーTでオリジナリティあふれるスタイルに

色
ホワイト×インディゴ
サイズ
L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
22
身幅(cm)
55
混率(%)
綿100
身丈(cm)
73

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする