DF1114 6.6オンスプレミアムリンガーTシャツ D-FACTORY 04941698

DF1114 6.6オンスプレミアムリンガーTシャツ D-FACTORY 04941698
DF1114 6.6オンスプレミアムリンガーTシャツ D-FACTORY 04941698
DF1114 6.6オンスプレミアムリンガーTシャツ D-FACTORY 04941698
DF1114 6.6オンスプレミアムリンガーTシャツ D-FACTORY 04941698
DF1114 6.6オンスプレミアムリンガーTシャツ D-FACTORY 04941698
DF1114 6.6オンスプレミアムリンガーTシャツ D-FACTORY 04941698

6.6オンスプレミアムリンガーTシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
色ホワイト×スミクロ
内容量1枚注文コード04941698品番DF1114
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

配色のアクセントが効いたリンガーTでオリジナリティあふれるスタイルに

色
ホワイト×スミクロ
サイズ
S
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19
身幅(cm)
49
混率(%)
綿100
身丈(cm)
65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする