D-FACTORY
6.6オンスプレミアムリンガーTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XXL
L
M
S
XL
XXL
色
ホワイト×ピンク
ホワイト×インディゴ
ホワイト×オレンジ
ホワイト×スミクロ
ホワイト×ピンク
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04941777
品番
DF1114
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
配色のアクセントが効いたリンガーTでオリジナリティあふれるスタイルに
色
ホワイト×ピンク
サイズ
XXL
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
25
身幅(cm)
61
混率(%)
綿100
身丈(cm)
81